京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ WBET MR/L-F
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
1.59
コーナー半径(mm)
0.2
材質
TN610
注文コード
24648365
品番
WBET060102ML-F TN610
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・コーナー半径・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN610
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
5
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。