京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ WBET MR/L-F
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
2.38
コーナー半径(mm)
0.1
材質
PV710
注文コード
24648435
品番
WBET080201ML-F PV710
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・コーナー半径・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PV710
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
5
コーナー半径(mm)
0.1
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。