※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
デルタユニオン KQ2D-X35
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
24649388
品番
KQ2D06-02AS-X35
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
水/空気
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜1
形状
デルタユニオン
使用温度範囲(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
管接続口径
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ