- キャストスタイルフライパン hokua(北陸アルミニウム) 24650353

キャストスタイルフライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24650353品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

熱くなりにくく、手になじみやすい木製アップハンドル。

サイズ(cm)24材質(本体)アルミニウム・キャスト製表面処理【内面】テフロンTMプラチナ加工、【外面】ミラー仕上げ本体高さ(mm)60材質(取手)天然木底面の厚さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする