hokua(北陸アルミニウム)
キャストスタイルフライパン
熱くなりにくく、手になじみやすい木製アップハンドル。
材質(本体)
アルミニウム・キャスト製
表面処理
【内面】テフロンTMプラチナ加工、【外面】ミラー仕上げ
材質(取手)
天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24650335
-
22
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
24650353
-
24
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
24650378
-
26
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
24650396
-
28
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
24650414
-
30
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください