hokua(北陸アルミニウム)
キャストスタイルフライパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
24650378
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
熱くなりにくく、手になじみやすい木製アップハンドル。
サイズ(cm)
26
材質(本体)
アルミニウム・キャスト製
表面処理
【内面】テフロンTMプラチナ加工、【外面】ミラー仕上げ
本体高さ(mm)
62
材質(取手)
天然木
底面の厚さ(mm)
3