ヘラセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24651725 品番TM-3
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

パテ等の盛り付けやならし作業に適した、ヘラタイプの3本組セットです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-23
用途:
電子機器の修理
PUNTACRUZRESORT 様

携帯や、最近の電子機器のカバーなどを取り外すときに大活躍。

対象商品:
24651725
2018-10-16
用途:
パテやエポキシを練るときに使用
齋藤室内装飾 様 (建設業・工事業)

三種類あり、パテやエポキシを少量づつ塗るには丁度よい大きさで重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
24651725
2021-06-11
用途:
スマホの解体用に

スマホのLCD交換の際に使おうと思い購入しました。サイズは小さい方の片方は先が尖っており厚みは1.8mm程度剣先タイプで、もう片方も先が尖っており厚みは2.1mm程度のスプーンタイプで、中くらいの方のヘラは先端が約0.25mmともう片方が0.3mmの薄いヘラで、大きい方のヘラは0.55mmともう片方が0.61mmの厚めのヘラです。LCD交換専用にと購入しましたが、結局LCDパネルに付属していたピック類の方が用途に合っていたので使わずじまいでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする