※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペッタンペーパー(アルミナ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 粒度#60 注文コード24683977 品番PET-75A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は粒度など30種類から選べます 他の種類を見る

中〜仕上げ研磨に適したペッタンの ペーパーです。金属研磨以外に木材にも使用いただけます。

サイズ(mm)Φ75 粒度#60 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000 適合材金属、木材 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする