PET-75A5 ペッタンペーパー(アルミナ) ヤナセ(柳瀬) 24683986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペッタンペーパー(アルミナ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
粒度#80
サイズ(mm)Φ75
内容量1箱(10個)注文コード24683986品番PET-75A5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

中~仕上げ研磨に適したペッタンの ペーパーです。金属研磨以外に木材にも使用いただけます。

サイズ(mm)Φ75粒度#80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000適合材金属、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする