曜日別特売
BSHD3S50BK イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプ BUFFALO(バッファロー) 24721699

BSHD3S50BK イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプ BUFFALO(バッファロー) 24721699
BSHD3S50BK イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプ BUFFALO(バッファロー) 24721699

イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24721699品番BSHD3S50BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

取り回ししやすいスリムケーブル。
高画質を実現する外部ノイズ軽減構造
フルHD 3D、4K2Kに対応
イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル
ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応
RoHS基準値準拠

ケーブル長(m)5ブラック質量(g)約141コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.4シールド3重シールドアズワン品番64-3774-17伝送速度(Gbps)最大10.2対応解像度4K2K対応、Full HD対応HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24721699
2021-03-22
用途: 大型モニターの接続

パソコンに、65インチの液晶モニターを接続するために購入しました。以前使用していたケーブルが重すぎてHDMIコネクターが壊れたため、軽量なものを購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする