ナガイレーベン
ナガイレーベンの 手袋・マスク・感染予防
ナガイレーベンの エプロン・ガウン 医療・検査用
花井幸子エプロンドレス YH-1238
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24725557
品番
YH-1238
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
素材
ポリエステル80%、綿20%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
前中心丈(cm)
84
前幅(cm)
48
前肩幅(cm)
34