ESH-AMG アルミキーアダプター トップ工業 24726093 ESH-AMG アルミキーアダプター トップ工業 24726093 ESH-AMG アルミキーアダプター トップ工業 24726093 ESH-AMG アルミキーアダプター トップ工業 24726093

アルミキーアダプター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24726093 品番ESH-AMG
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

六角シャンク以外の鍵や小物を、携帯用ソケットホルダーに収納できるようにするアダプター。丸型・コンパクト形状で、携帯用ソケットホルダーに簡単に装着できる。アルミ合金製で軽い。高所作業中の小物の保管に大変便利。使いたいものをすぐに取り出せ、ポケットの中を整理できる。

迷彩緑 材質アルミ合金、二重リング/鉄 全長(mm)キーアダプタ:32 質量(g)5 リング内径(Φmm)直径16 使用範囲(g)500以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24726093
2018-12-27
用途:
屋外での作業
医療・福祉・介護関連業

これまでの物は塩分が多い環境で使用するとすぐに錆びて使い物にならなかった。
アルミ製の本製品は、全く問題なく使えており満足しています。

対象商品:
24726075
2018-12-06
用途:
屋外での作業時
医療・福祉・介護関連業

他社のアダプターは鉄製で、錆が出て使い物にならなかった。
トップのアルミキーアダプターは錆の心配もなく、過酷な環境で十分に使えて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする