同軸00.250 変換アダプタ(レモソケット BNCプラグ) 00シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24726669 品番ABA.00.250.NTL
3月19日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。
パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。
- 省スペース、高密度設計
- NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ
- プッシュプルセルフラッチング方式
- NIM-CAMA C/N 549規格

種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 材質真鍮、ニッケル 形状ストレート 定格電流(A)4 結合方式バヨネットロック コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする