プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数- 定格電流(A)10 注文コード24727974 品番ERA.1S.275.CTL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・定格電流など14種類から選べます 他の種類を見る

レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート
(半月型)によるアライメント
-230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、
106極までのコンタクトがそろう多極タイプ
- 完全360° EMC遮断
-はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト
(ストレートまたはエルボ)コンタクト
-過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定

極数- 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 材質真鍮、クロム 形状ストレート 定格電流(A)10 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)75 IP等級IP50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする