同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24730284 品番MFB.00.250.RTE020Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

50Ωコネクタ世界標準NIM・CAMAC-CD/N549規格に基づく、レモ小コネクタを両端に使用したレモケーブル、「LEMO00250」レモコネクタのポテンシャルを十分発揮し、ご使用になるアプリケーションに最適な伝送ラインのベストハーネスソリューションをご提案

IP等級IP50 材質真鍮、クロム 種別同軸50Ω 用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等
注意
※ディレイ検査書証明書は付きません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24730284 MFB.00.250.RTE020Y 12927638 MFB.00.250.RTE020 画像準備中 同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO 1本 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする