曜日別特売
PHG.0B.302.CLLD52 プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 中継フリーソケット Bシリーズ LEMO 24730808

PHG.0B.302.CLLD52 プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 中継フリーソケット Bシリーズ LEMO 24730808
PHG.0B.302.CLLD52 プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 中継フリーソケット Bシリーズ LEMO 24730808

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 中継フリーソケット Bシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
極数2
定格電流10(A)
内容量1個注文コード24730808品番PHG.0B.302.CLLD52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。

- セルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断
- 過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定

用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など極数2種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ定格電流(A)10ケーブル径(Φmm)4.3~5.2材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする