曜日別特売
GS16PL18 片頭 剛彩ビット(マイナス) ベッセル 24731849

片頭 剛彩ビット(マイナス)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)
先端サイズ1.8
内容量1セット(2本)注文コード24731849品番GS16PL18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

マイナスネジ用のビット。

先端形状マイナス(-)材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付先端サイズ1.8本数2差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-20
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

差し替えドライバーのビットとして使用
-ビット市販品ホームセンターでは見つからず
助かりました。問題なく使用出来ました。

対象商品 : 24731858
2023-07-28
用途: ミシン

2.5ミリマイナスの精密ドライバーで力が伝えにくくて緩まない場合、これ以外の選択肢はないようです。ネジの溝にぴったり。

対象商品 : 24731849
2021-11-30
用途: 精密ネジ回し
建設業・工事業

精密ドライバーだと握り部分が細いから回し難い、このビットに握りの太い物を使えば廻しやすいです。

対象商品 : 24731858
2020-10-13
用途: ネジ締め
製造業

送料を防ぐため他のものと合わせて購入。キャンペーン対象品と合わせたこともあり、出荷日が1日伸びましたが早く手に入りよかったです。

対象商品 : 24731867
2023-04-30
用途: DIY作業
農・林・水産業

アップライトピアノを分解しようと思ったら、ねじがすべてマイナスネジでした。
田舎のホームセンターには、置いていなかったので注文しました。
しかし、新品のはずなのに先端のマイナスの角が少しつぶれていました。
天下のベッセル、残念です。

対象商品 : 24731876
2018-08-22
用途: マイナス頭ねじの取付取外し

さすがベッセルさん、強度が強くインパクトで使用しても角が欠けにくい。サイズがいろいろ揃っていて、選べるのがとても良い。しかも、軸の色がサイズによってそれぞれ異なるので、わかりやすい。近所のホームセンターには、マイナスのビット自体おいていないので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 24731867
2022-03-04
用途: トルクドライバーに装着し トルク管理
その他業種

トルクドライバーの付属品がプラス頭で 自分の使用はマイナスが必要でした
付属品より10mmほど長いでしたが 使用に問題なかったです
標準ビット品は多種ありますが マイナスは意外と週類が少ないです。

対象商品 : 24731867
2020-06-09
用途: オリジナルセットの作成に
神保電器株式会社製造業

差し替え式ドライバービットは短いものが多く
電動用ビットは長さがちょうどいいのですが、
サイズが少なくて困っていました。
マイナスでも小さいラインナップが用意されているのは非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする