片頭 剛彩ビット(マイナス)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 24731885 品番 GS16PL50
参考基準価格(税別)¥555 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

マイナスネジ用のビット。

先端形状マイナス(-) 材質ダイハード鋼 全長(mm)65 種類段付 先端サイズ5 本数2 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-20
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

差し替えドライバーのビットとして使用
−ビット市販品ホームセンターでは見つからず
助かりました。問題なく使用出来ました。

対象商品:
24731858
2023-07-28
用途:
ミシン

2.5ミリマイナスの精密ドライバーで力が伝えにくくて緩まない場合、これ以外の選択肢はないようです。ネジの溝にぴったり。

対象商品:
24731849
2021-11-30
用途:
精密ネジ回し
建設業・工事業

精密ドライバーだと握り部分が細いから回し難い、このビットに握りの太い物を使えば廻しやすいです。

対象商品:
24731858
2020-10-13
用途:
ネジ締め
製造業

送料を防ぐため他のものと合わせて購入。キャンペーン対象品と合わせたこともあり、出荷日が1日伸びましたが早く手に入りよかったです。

対象商品:
24731867
2023-04-30
用途:
DIY作業
農・林・水産業

アップライトピアノを分解しようと思ったら、ねじがすべてマイナスネジでした。
田舎のホームセンターには、置いていなかったので注文しました。
しかし、新品のはずなのに先端のマイナスの角が少しつぶれていました。
天下のベッセル、残念です。

対象商品:
24731876
2018-08-22
用途:
マイナス頭ねじの取付取外し

さすがベッセルさん、強度が強くインパクトで使用しても角が欠けにくい。サイズがいろいろ揃っていて、選べるのがとても良い。しかも、軸の色がサイズによってそれぞれ異なるので、わかりやすい。近所のホームセンターには、マイナスのビット自体おいていないので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
24731867
2022-03-04
用途:
トルクドライバーに装着し トルク管理
その他業種

トルクドライバーの付属品がプラス頭で 自分の使用はマイナスが必要でした
付属品より10mmほど長いでしたが 使用に問題なかったです
標準ビット品は多種ありますが マイナスは意外と週類が少ないです。

対象商品:
24731867
2020-06-09
用途:
オリジナルセットの作成に
神保電器株式会社 様 (製造業)

差し替え式ドライバービットは短いものが多く
電動用ビットは長さがちょうどいいのですが、
サイズが少なくて困っていました。
マイナスでも小さいラインナップが用意されているのは非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする