剛彩ボールポイントロングビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24732244 品番 GSBP030L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
両頭機能片頭 全長(mm)150 先端形状ボールポイント 対辺寸法(mm)3 差込角対辺(mm)6.35 材質ダイハード鋼 本数1 刃先マグネットあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24732244
2019-05-19
用途:
機械メンテナンス
その他業種

この手の商品が昔から存在すれば、無駄な道具を入手すれば済んだと、つくづく思います。必要にして充分です。海外メーカーの長いソケットなど試しましたが、入手経路が安定していて、さらに国産品というのが嬉しいです。必要なのはメンテナンスへの対応で、道具収集でありません。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする