曜日別特売
DT-02S-GC 2段腰袋 DBLTACT 24736977

2段腰袋

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
迷彩
内容量1個注文コード24736977品番DT-02S-GC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

小型なので腰回りがすっきり。
型崩れしにくく使いやすい。

迷彩形状2段深さ(mm)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×190アズワン品番64-5132-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 塗装作業
建設業・工事業

主に養生で周る時に装着
50mm幅のテープも入る便利さ
カッター・はさみも別ポケットへ
大工作業ではシールドに引掛けたりするので邪魔だけど
迷彩色も洒落ているし養生作業時はこれ一択です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする