釘袋

(4件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24737074 品番 DT-19-NC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ポケットが多めで使いやすさ重視。
大きめの釘袋で、大容量。
型崩れしにくく使いやすい。

ネイビー迷彩 深さ(mm)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×320 アズワン品番64-5130-11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-20
用途:
大工工事

墨壺ホルダー部分の取付が弱い
一年の間に2回購入して、いずれもすぐ取れました
それと、ビスを入れてると所々貫通してお尻部分が穴だらけになります...

対象商品:
24737074
2019-05-25
用途:
美装作業時
LyLy Stone 様 (建設業・工事業)

思っていたより大きかったですが、テープ類など2個丸々入るので便利です。
クリーニング時は少し大きすぎるかもしれません

2018-11-12
用途:
型枠工事
建設業・工事業

値段も手頃で、サイドのポケットがついているのでスケールや墨壺などを入れられるのでとても便利です。

対象商品:
24737083
2018-10-04
用途:
屋根仕事
池田瓦葺店 様 (建設業・工事業)

使いやすいです。
左側のポケットは足場につかえて
僕は邪魔です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする