DT-19-GC 釘袋 DBLTACT 24737083

釘袋

(4件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
グリーン迷彩
内容量1個注文コード24737083品番DT-19-GC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ポケットが多めで使いやすさ重視。
大きめの釘袋で、大容量。
型崩れしにくく使いやすい。

グリーン迷彩深さ(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×320アズワン品番64-5130-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-20
用途: 大工工事

墨壺ホルダー部分の取付が弱い
一年の間に2回購入して、いずれもすぐ取れました
それと、ビスを入れてると所々貫通してお尻部分が穴だらけになります...

対象商品 : 24737074
2019-05-25
用途: 美装作業時
LyLy Stone建設業・工事業

思っていたより大きかったですが、テープ類など2個丸々入るので便利です。
クリーニング時は少し大きすぎるかもしれません

2018-11-12
用途: 型枠工事
建設業・工事業

値段も手頃で、サイドのポケットがついているのでスケールや墨壺などを入れられるのでとても便利です。

対象商品 : 24737083
2018-10-04
用途: 屋根仕事
池田瓦葺店建設業・工事業

使いやすいです。
左側のポケットは足場につかえて
僕は邪魔です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする