モノタロウの マグネット用品
モノタロウの マグネットチャック
モノタロウの 永磁チャック
マグネットVブロック 縦溝型
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24741746
品番
MTB-1
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
着脱は切替レバーで簡単です。
上面(V面)が吸着可能です。
吸着力(N[kgf])
294[30]
長さ(mm)
80
幅(mm)
59
質量(kg)
約1.95
高さ(mm)
73
使用可能径(Φ)
37
V面角度(°)
90
用途
丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※2面以上の磁石面に、同時にワークを固定させた場合、各々の磁力が低下しますのでご注意ください。
※三次元測定機及び計測システム用では御座いません。
※子供の手の届かないところに保管してください。