サンフレイムジャパン
サンフレイムジャパンの 輪ゴム・ゴムバンド
サンフレイムジャパンの 輪ゴム
ゴムバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24747294
品番
500-2136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
番手
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
天然素材で環境にやさしく、やわらかく力強い伸縮力。
切幅1.3mmで通常の商品よりも若干太く使いやすくなっています。
折径(mm)
50
内径(Φmm)
32
仕様
NO.16
切り幅(mm)
1.3
注意
※本品は天然ゴムを使用していますのでゴムアレルギーの方は、まれに発疹、湿疹の恐れがあります。
※ゴムバンドは伸縮力を特長としています。使用時にはねかえりにご注意ください。
※鋭い角(エッジ)を持つ物に掛けると切れる恐れがあります。
※本品は食用品ではありませんので口に含んだりしないでください。
※PVC製のコード・ケーブル等の結束には使用しないでください。色が移行する恐れがあります。
※保管上の注意
直射日光をさけて保管してください。
※小児の手の届かない場所に保管してください。