おなまえマーカー ゼッケン用 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24748308 品番K-36NT/H
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

布へのなまえ書きもカンタン!
洗濯に強い、布書きに最適なマーカー
ゼッケンや上履きなど布製の学校用品にも、しっかり、くっきり名前書きできます。
おなまえマーカーは、布をしっかり押さえる「布書きスラスラガイド」付き。
ゼッケン用は、太字と細字を1本で使い分けられるツインタイプ。
布用おなまえマーカーは、ハンカチやくつ下など、濃い色の布製品に書いてもしっかりと発色する水性顔料系インキを使用しています。

インク色 商品タイプ使い切り本体 インク油性 タイプツイン 線幅(mm)細1.5 太3〜6 線の太さ細字/太字 質量(g)27 寸法(Φ×Lmm)21×26.7×146 入数1本
注意
※布の種類によっては、にじんだり、ドライクリーニングや洗濯の繰り返しでうすくなることがあります。
※筆記線幅は、布の種類によって異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする