曜日別特売
MI-4632 チュニック MI-4632 ナガイレーベン 24748517

チュニック MI-4632

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク
サイズM
内容量1枚注文コード24748517品番MI-4632
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ちょっとしたディテールの変化が患者さんの心をやわらげます。
柔らかくカットしたショールカラーは幅広い年齢の方々に喜ばれる襟型。
衿のトリミングがアクセントの3色展開です。

ピンクサイズM肩幅(cm)38袖丈(cm)23着丈(cm)69バスト(cm)96素材ポリエステル80%、綿20%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果生地グリーン購入法対応、再生PETRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする