マッキー極細

(68件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色オレンジ 注文コード24754197 品番MO-120-MC-OR
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品はインク色・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。
また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。

インク色オレンジ 線の太さ細字/極細字 軸径(Φmm)11.9 全長(mm)141.8 質量(g)8.5 タイプツイン 線幅(mm)細/1.0〜1.3、極細/0.5 インク油性染料(アルコール系) アズワン品番65-0491-95 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
木製品マーキング
有限会社辰野製作所 様 (製造業)

木製品に、アルコール系のニスを塗布している。以前は黒を使用していたので印が残っていると、アルコールに溶けて製品が汚れていた。茶色を使用するようになって全く汚れが出なくなり、助かっている。

2026-01-29
用途:
いつも事務仕事に使用してます。
その他業種

持ちやすく使いやすい形ですし、黒色が他メーカーより鮮やかな感じが好きな
ところです。こからも、リピして使いたい商品です!!

2026-02-19
用途:
消えたくない物に使用

太さも両方丁度よく用途に合わせて使用できるので便利です。

2025-12-21
用途:
メモ等
運輸・通信業

普段使いです。丁度いい細さで使い勝手がいいです。インクの持ちもいいかと思われます。

対象商品:
00658131
2026-02-18
用途:
私物の記名
製造業

つるつるの面でもインクが乗るので重宝している。
(某社本体白色の製品だとインクが弾いてしまう面でもインクが乗った)

2025-11-13
用途:
事務作業
製造業

書きやすくて、色もはっきり出てします
細 極細があり使い分けしてます

2025-11-28
用途:
配送作業
卸売・小売業

油性でペンの太さもちょうどよくてすごく書きやすいです。

2025-11-10
用途:
事務作業
製造業

とても書きやすく、太さも2種類で重宝しています。
布、紙、プラスチックいずれも使用感がスムーズ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする