レイメイ藤井
レイメイ藤井の ファイリング
レイメイ藤井の ファイル
レイメイ藤井の 証書ファイル
賞状ファイル(A3判)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24761459
品番
LSB101A
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
賞状や作品をきれいに保管!雑誌の切り抜きやテスト・ドリル用紙のファイリングにも最適。
サイズ
A3
色
ブルー
タイプ
タテ型
収納枚数(枚)
20
仕様
小さいサイズ用のPVC三角ストッパー60片付
材質
PP
質量(g)
552(梱包資材含む)
本体寸法(mm)
335×453×15
ポケット数
10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応