強力マグネットバー クリヤー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24763016 品番 マク-T200NB
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

あらゆる使用場面に映えるクリヤーで美しいマグネット。
本体が透明なので、押えたところを隠しにくくなっています。
材質:本体/アクリル、マグネット/ネオジウム

特性強力 外寸法(mm)21×6×100 材質本体:PMMA 長さ(mm)100 保持枚数14 入数1
注意
※保持枚数は対塗装スチール面でA4サイズのPPC用紙(64g/m2)を使用したときの測定値です。壁面や取り付ける紙によって保持枚数が少なくなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
事務所内
鉱業

名前負けするマグネットが多い中、ちゃんと強力マグネットでした。

対象商品:
24763077
2023-05-01
用途:
ポスター掲示用
教育・研究機関

透明なものを探していたが見当たらず、コクヨのこの商品を買うことになった。名前にあるとおり、強力で良い商品だと思う。この倍の600mmの長さのものがあると大変うれしい。

対象商品:
24763016
2021-09-16
用途:
伝言メモ、書類等を書庫の側面とか、デスクの側面などに張り付けています。

マグネットも強く書類3~4枚程度は全然大丈夫です。書類にあった長さが選べるので重宝しています。

対象商品:
24763016
2017-03-29
用途:
ピック作業の時長いシール表をテナーに貼り付ける

強力なので挟んだ伝票が落ちることなく握り具合も良く使い易いです。
ただ磁力が強すぎてテナーから取るのに力がいるので磁力を少し緩めるのにセロテープを磁石に貼って使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする