汎用シリコンラジエターホースエルボー135°

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24764328 品番 SHE080-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。

長さ(mm)50 厚さ(mm)3 ブルー 内径(Φmm)8
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホースバンドは商品に含まれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24764346
2022-01-19
用途:
ラジエターバイパスホース
その他業種

L寸法が表示では50mmであったが、実物は40mm、正規な長さでお願いしたい

対象商品:
24764398
2020-10-02
用途:
バイクのラジエターホース
建設業・工事業

色も、鮮やかなブルーと、見た目もとても、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする