画像準備中

汎用アルミパイプストレート ラジエターホース用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)25 注文コード24764565 品番APS-25BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は外径6種類から選べます 他の種類を見る

汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。NEX製シリコンラジエターホースは、2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンホースにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。

ブラック 外径(Φmm)25 長さ(mm)4
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホースバンドは商品に含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする