ホシザキ
業務用テーブル形冷凍冷蔵庫 Fシリーズ(内装カラー鋼板)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
24768774
品番
RFT-150MNF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥848,000
質量(kg)
86
電源(V)
単相100V
定格出力(W)
(電動機)200/冷媒R134a
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×600×800
消費電力(W)(50/60Hz)
170/180
冷却方式
強制対流式
庫内温度(℃)
(冷蔵/冷凍)-3~12℃調整可能/-23~-7℃調整可能(周囲温度5~35℃)
定格内容積(L)
(冷蔵/冷凍)152/153
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません