転写シール

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(7セット) シートサイズ(mm)210×297 シートサイズA4 注文コード24770305 品番52112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,150
この商品はシートサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。
平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。
下地になじみやすい透明タイプと鮮明に仕上がる白地タイプがあります。

サイズA4 厚さ(mm)0.21 透明 ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット 用途タトゥーシール、ネイルシール、模型などの小物装飾シールに。 材質塗工紙、透明糊フィルム タイプしっかり貼れる シートサイズ(mm)210×297 紙質塗工紙+透明糊フィルム 主な用途●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用 標準総厚さ(mm)0.21 ラベル厚(mm)0.21 余白なし 素材透明フィルム シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料) 粘着タイプ転写 ラベル形状四角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24770305 52112 24770287 52102 転写シール エーワン[ラベル] 転写シール エーワン[ラベル] 1冊(4セット) 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24770332
2020-09-23
用途:
ギフトボックスのロゴなどで転写
株式会社ブロキャラダクション 様 (飲食業)

シールと違って とても薄く美しく転写されるので

クオリティが上がって感動です

対象商品:
24770296
2019-06-05
用途:
趣味の篆刻の石材への反転文字の貼り付けに使用できるのではないかと思いついて購入しました
その他業種

今までは手書きにて反転文字を書いていましたが、転写シールを試用してみて、対象が小さいため貼り付けるのに難しい点はありますが、慣れたら使用できる感触を得ました。

対象商品:
24770296
2017-03-22
用途:
スイーツデコ
その他業種

細かい文字を印刷した場合、小さく切ってシールをはがすのが大変。もっと楽にシールがはがせればいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする