曜日別特売
52209 転写シール エーワン[ラベル] 24770332

52209 転写シール エーワン[ラベル] 24770332
52209 転写シール エーワン[ラベル] 24770332
52209 転写シール エーワン[ラベル] 24770332
52209 転写シール エーワン[ラベル] 24770332
52209 転写シール エーワン[ラベル] 24770332
52209 転写シール エーワン[ラベル] 24770332
52209 転写シール エーワン[ラベル] 24770332
52209 転写シール エーワン[ラベル] 24770332
52209 転写シール エーワン[ラベル] 24770332

転写シール

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊(5セット)
サイズはがき
シートサイズハガキ
内容量1冊(5セット)注文コード24770332品番52209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥930

水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。
平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。
下地になじみやすい透明タイプと鮮明に仕上がる白地タイプがあります。

用途
タトゥーシール、ネイルシール、模型などの小物装飾シールに。
サイズはがき厚さ(mm)0.21ラベルサイズ(mm)100×148面付ノーカット材質塗工紙、白糊フィルムタイプしっかり貼れるシートサイズ(mm)100×148紙質塗工紙+白糊フィルム主な用途●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用標準総厚さ(mm)0.21ラベル厚(mm)0.21余白なし素材透明フィルムシートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料)粘着タイプ転写ラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24770332
2020-09-23
用途: ギフトボックスのロゴなどで転写
株式会社ブロキャラダクション飲食業

シールと違って とても薄く美しく転写されるので
クオリティが上がって感動です

対象商品 : 24770296
2019-06-05
用途: 趣味の篆刻の石材への反転文字の貼り付けに使用できるのではないかと思いついて購入しました
その他業種

今までは手書きにて反転文字を書いていましたが、転写シールを試用してみて、対象が小さいため貼り付けるのに難しい点はありますが、慣れたら使用できる感触を得ました。

対象商品 : 24770296
2017-03-22
用途: スイーツデコ
その他業種

細かい文字を印刷した場合、小さく切ってシールをはがすのが大変。もっと楽にシールがはがせればいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする