粒状 苦土石灰(ポリ袋)

(5件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) 注文コード24774137 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

苦土分15%・アルカリ分55%以上、苦土分の補給・土壌中和剤。

仕様まきやすい タイプ粒状 寸法(縦×横×高さH)(cm)62×39×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24774137
2021-08-24
用途:
度量改良
清水電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても良い粉のように舞い散らないので良いですね、またいろいろな用途に使用出来とてもうれしいです。

対象商品:
24774137
2021-04-12
用途:
農・林・水産業

雪溶けが終わって、いよいよ畑の土造りに取り掛かる時期になりました。
粒なので撒きやすいので良かった。

対象商品:
24774137
2021-02-01
用途:
土壌改良

昨年も使用したが、使いやすく安くて良いと思って再度使用することにした。

対象商品:
24774137
2020-05-16
用途:
春の畑の準備に
その他業種

顆粒なので多少の風でも撒き易くて便利なのだが同時に購入した化成肥料と形状・色が全く同じで紛らわしかった。

対象商品:
24774137
2019-06-18
用途:
収穫後の調整
杉山不動産 様 (不動産業)

ほとんど無肥料で無農薬栽培してますが、収穫後に酸性化防止で苦土石灰だけはこまめに撒いています。粒状じゃないと使いにくいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする