HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の チェーンソー
HiKOKI(旧:日立工機)の チェーンソー本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 電気式チェーンソー
電気チェンソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24775424
品番
CS 40SB
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート!
消費電力1432W
オイルポンプアジャスター付
ブレーキレバー搭載
ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
チェーン形式
91PX-57E
チェーンスピード(m/s)[m/分]
13.5[810]
バー全長(mm)
400
質量(kg)
4.7
付属品
チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL)
トラスコ品番
779-8661
電流(A)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
445×270×198
対応材質
木工用
コード長さ(m)
2心・5
ソーチェンピッチ(inch)
3/8"
オイルタンク容量(mL)
200
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。