トカゲハイパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード24777393 品番105×2.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。最高の寿命と耐久力を重視した製品。

外径(mm)105 厚さ(mm)2.2 穴径(mm)15 砥材特殊砥材 砥粒CZ36PBF 用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等) 仕様両面補強 粒度36 硬度P 最高使用周速度(m/s)80

商品説明動画

DAS株式会社 Tokage

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24777393 105×2.2 85553696 トカゲ2.2 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) トカゲ2.2 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 1箱(10枚) 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24777384
2017-09-12
用途:
機械のメンテナンス
ワークショップ シーラカンス 様

いままで使った中で、トカゲは最高です。切れ味が違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする