LANケーブル フラット(厚さ:1.38mm) cat6 より線 つめ折れ防止カバー付き RoHS LD-GF2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24780438 品番LD-GF2/BK20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,310
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

幅約6mm、厚さ約1.38mmのスーパーフラットタイプケーブルを採用した1ギガビット対応のCAT6準拠ケーブルです。
光通信に最適な、1ギガビット・イーサネットの「1000BASE-TX」に対応したカテゴリ6(カテ6)に準拠しています。
エンハンスドカテゴリー5の2.5倍の高品質。周波数帯域250MHzに対応したカテゴリー6ケーブル。
カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.38mm、幅約6mmのスーパーフラットタイプです。
柔らかく取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、狭い場所での敷設も容易です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)20 ブラック 規格カテゴリ6 用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 構造より線(撚線) 材質(シース)PVC 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ ケーブル外径(Φmm)1.38 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 爪折れ防止あり ケーブルタイプフラット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする