単体画像

トレックコンバーチブルパンツ 8854

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24781139 品番8854
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

蒸し暑い中では膝上のZIPで取り外しロングパンツから快適なショートパンツへ切り替え可能です。
はき心地の良いストレッチ素材と生地裏面の点接触が肌への不快感を軽減します。
脇ゴム入りで胴囲に幅を持たせております。
ショートパンツ時は保護パッド入り脚カバーが膝を保護する「ニープロテクションレッグカバーロング 8868」(別売)をオススメします。

用途一般作業全般 種別パンツ マッシュルーム サイズLL 混率(%)ポリエステル93/ポリウレタン7 股下(cm)78 機能ストレッチ 尻廻(cm)112 適応胴囲(cm)86〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする