熱中症対策キット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24782024 品番LX-031
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

必要最小限のグッズが入ったコンパクトな熱中対策応急キットです。
目につきやすいオレンジ色。側面にある名刺サイズのケースには熱中症予防カードを入れることができます。
26度から46度までが計れる液晶温度計カード。専用透明カードケース入り。
5年間長期保存可能な飲料水です。緊急時の水分補給に!
水に濡らして軽く振るだけ!気化熱効果ですぐひんやり!カラビナボトルに入ってるのでリュックサックや腰のベルトに装着可能。
袋をたたくとすぐに冷える冷却パック。冷却時間は1袋で15〜20分。本品ご使用後、冷凍庫で凍らせれば「保冷剤」として繰り返しご使用いただけます。
携帯しやすい薄型容器に入ったタブレットタイプの粒状のお塩です。夏場など汗を大量にかく時には、水分と一緒に塩分も補給することが大切です。
収納バッグはストラップ付きで660mm〜1275mmの調節が可能です。持ち運びの他、吊り下げて保管していただくことが可能です。

用途熱中症対策、応急常備用に。現場作業、スポーツ、レジャー、アウトドアに セット内容収納バッグ×1、熱中症予防カード×1、5年保存備蓄水500mL×2本、カラビナ付き冷感タオル×1、瞬間冷却材ひえっぺ×3、塩分補給にポータブルソルト×1 材質収納バッグ:ポリエステル 寸法(mm)収納バッグ:240×130×140 質量(kg)約1.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
熱中症対策用
製造業

労安法規則の一部改正(予定)で、2025年6月1日から熱中症対策が罰則付で強化されますが、その一環として購入しました。

1人が参考にしています
2025-06-11
用途:
熱中症対策用品
製造業

工場内の熱中症対策用品として購入しました
思ったよりも非常にコンパクトなので、工場内据え置きだけでなく
出張先への持ち出しにも使えそうです

対象商品:
24782024
2024-06-13
用途:
屋外基地局設置時

必要最小限で持ち運びに困らなかったので緊急時にすぐ使用できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
24782024
2023-07-14
用途:
工事現場にて使用
サービス業

中身の豊富さが良い。コンパクトで車内に設置しても邪魔にならないポーチは丈夫で長持ちしそです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする