本体

録画用BD-R 25GB/インクジェットプリンタ―対応

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 24783519 品番 VBR130RP5J1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ディスクの内径部までインクジェットプリンター対応だからオリジナルディスクに仕上げるのも楽しい。保存に強くドライブとの優れた互換性を実現したBD-R。地デジ放送なら180分の録画が可能です。

仕様倍速:1〜6倍 ケース寸法(mm)5 機能繰り返し録画:非対応 記憶容量(GB)25 レーベルプリントインクジェットプリンター対応 記録時間地デジ:180分 入数5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24783519
2024-07-24
用途:
レコーダーの録画に採用。

ビクター製のBDRを初めて使いますが問題有りません。
インデックスカードもボールペンで書きやすくて問題有りません。
何ならもっと安くしてもらうと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする