曜日別特売
VBR130RP10SJ1 録画用BD-R(スピンドル) 25GB/インクジェットプリンタ―対応 Victor 24783555

本体

録画用BD-R(スピンドル) 25GB/インクジェットプリンタ―対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード24783555品番VBR130RP10SJ1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

録画用BD-Rです。長時間録画が可能な6倍速ダビングに対応しています。またレーベル面はインクジェットプリンタに対応しており、お好みのデザインをプリントして保存可能です。個別5mmケースが不要な方にはスピンドルケースのこちらの商品がおススメ。

仕様倍速:1~6倍機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)25レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地デジ:180分入数10RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする