本体

録画用BD-R(スピンドル) 25GB/インクジェットプリンタ―対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(30枚) 注文コード 24783564 品番 VBR130RP30SJ1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

録画用BD-Rです。長時間録画が可能な6倍速ダビングに対応しています。またレーベル面はインクジェットプリンタに対応しており、お好みのデザインをプリントして保存可能です。個別5mmケースが不要な方にはスピンドルケースのこちらの商品がおススメ。

仕様倍速:1〜6倍 機能繰り返し録画:非対応 記憶容量(GB)25 レーベルプリントインクジェットプリンター対応 記録時間地デジ:180分 入数30 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーススピンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする