Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットビット(ナットセッター)
1/4H トルクスナットセッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24788165
品番
113.50-E5
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
質量(g)
15
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
先端サイズ
E5
寸法D(mm)
7.5
寸法l(mm)
4.5
先端形状
トルクス
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応