1/4H トルクスナットセッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24788208 品番 113.50-E10
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
全長(mm)50 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 質量(g)20 差込角(mm)DIN3126 E6.3 先端サイズE10 寸法D(mm)12 寸法l(mm)7.4 先端形状トルクス 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする