ナットセッター(マグネット付)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズ7 差込角対辺(mm)6.35[1/4] 全長(mm)100 注文コード24788244 品番115.100-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は先端サイズ・差込角対辺・全長など53種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)100 質量(g)41 先端サイズ7 寸法D(mm)11.5 寸法l(mm)2.8 差込角対辺(mm)6.35[1/4] RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07299276
2017-10-17
用途:
ボルト締結
建設業・工事業

マグネット付でナットが落ちないことに加えて、先端部にテーパーが
かかってないのでボルトへのかかりがよく、頭の低いボルト
でも使いやすい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする