Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットビット(ナットセッター)
ナットセッター(マグネット付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
13
差込角対辺(mm)
6.35[1/4]
全長(mm)
100
注文コード
24788253
品番
115.100-13
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・差込角対辺・全長
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
質量(g)
62
先端サイズ
13
寸法D(mm)
18
寸法l(mm)
6
差込角対辺(mm)
6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり