Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットビット(ナットセッター)
ナットセッター(マグネット付)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端サイズ
7
差込角対辺(mm)
6.35[1/4]
全長(mm)
200
注文コード
24788287
品番
115.200-7
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・差込角対辺・全長
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
200
質量(g)
79
先端サイズ
7
寸法D(mm)
11.5
寸法l(mm)
2.8
差込角対辺(mm)
6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり