Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ヘックスローブビット
1/4H トルクスプラスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
70
注文コード
24789066
品番
121T.70-30IP
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
70
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
質量(g)
25
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
先端形状
トルクスプラス
寸法R(mm)
5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応