【名入れ】名入れ紙ナフキン 六ツ折未晒 1色刷(写真・PDF原稿対応)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10000枚) 注文コード 24790948 品番 26-9999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

超便利!写真またはPDF原稿を元に、名入れ色と名入れ箇所(配置)をご指定頂くだけで、お店の名前やロゴの入った名入れナフキンが作成できます。
一般的な六つ折り紙ナフキン(未晒)に1色(1か所)で名入れ致します。
折り畳み時H140×W84mm(デザイン枠50×50mm)。展開時H250×W250mm。※サイズは多少前後することが御座います。
こだわりのあるオリジナルアイテムでお客様をおもてなししましょう。

仕様【条件】写真またはPDF原稿提供 材質未晒ナフキン原紙 寸法(高さH×幅W)(mm)6つ折り時:140×84、展開時:250×250 印刷方式水溶性インク使用 名入れ印刷色黒・茶・赤・緑・黄・青・ピンク・エンジ サービス分類名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。
※ナフキン原紙に水溶性の食用インクを用いて印刷致しますので色相が不安定で薄く、デザインの完全再現は不可能です。グラデーションや網点、細かい文字や線は表現できません。また耐光性が低く退色しやすい印刷となっております(気温や湿度により色味の表現が異なることがございます)。仕上がりの色味がイメージと異なった再現となる場合が御座いますが、消耗品である点ご理解の上ご依頼ください。
※食品に直接触れますと色移りすることが御座いますのでご注意下さい。
※デザインは1種類とさせて頂きます。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※ご注文確定後、「オプション指定」で入力いただいたメールアドレスに、メーカーよりメールを送信させて頂きますので、ご提供頂くデータ(写真またはPDF)を添付・ご返信ください。メーカーにてデータをもとにデザインを作成しご連絡させて頂きます。修正点が無ければ製作しますので必ずその旨ご返事下さい。
※ご提供データに不備がある場合はメーカーよりご連絡させて頂く場合がございます。
※原稿をもとにデザインを制作致しますので柄の完全再現が厳しい場合もございます。
※通常納期はデザイン確定後、実働約25日間となります(土日祝除く)。
※データの修正については最大3回までとさせていただきます。
※デザイン作成に関するメーカーとお客様とのやり取りにつきまして基本的にはメールでのご連絡となります。
※ロゴ等ご使用の際、所有権の有無やしかるべき機関への承諾を得ているものと判断いたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする